DPN-39395Y 和風小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65943404

和風小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65943404 品番DPN-39395Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 材質紀州杉、強化和紙 質量(kg)0.5 容量(VA)9 仕様上面一部開放・下面開放、吊高さ調節可能 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)240 電圧(V)AC100 光束(Lm)400 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする