DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
305
注文コード
65943492
品番
DPN-39431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
鋼板 白塗装 、アクリル 乳白
質量(kg)
1.2
容量(VA)
17
仕様
吊高さ調節可能、調光調色機能付(100%・2700K〜1%・2000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
305
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
690
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 9W 電球色〜キャンドル色 2700K〜2000K
演色指数(Ra)
83