小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65943562 品番DPN-39485Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質鋼板・鋼棒 アイボリーアンティーク色塗装 (一部グリーン・ピンク塗装)、ガラス 透明消し(内面白塗装) 質量(kg)0.6 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)145 高さ(mm)215 電圧(V)AC100 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする