DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4
注文コード
65943702
品番
DPN-39551Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
消費電力
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
材質
アルミダイカスト 白塗装、ガラス ブルー
質量(kg)
0.7
容量(VA)
7
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
120
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
70
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 4W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可