DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.8
注文コード
65943842
品番
DPN-39791Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
消費電力
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
陶器 銀鼠(内面金彩仕上)
質量(kg)
2.3
容量(VA)
13
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
280
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
120
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可