DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
230
注文コード
65943885
品番
DPN-39797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
鋼板 真鍮ブロンズメッキ、鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装)
質量(kg)
1.7
容量(VA)
15
仕様
吊高さ調節可能、色温度切替機能付(6200K・2700K)
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
230
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
680
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当プルレス
適合ランプ
LED電球 9W(E26) 昼光色 6200K 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80/90
注意
※調光器併用不可