DPN-39802 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65943894

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65943894 品番DPN-39802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は202種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 材質鋼板・鋼管 白塗装、ガラス 消し(一部透明) 質量(kg)1.1 容量(VA)15 仕様吊高さ調節可能、色温度切替機能付(6200K・2700K) 寸法(mm)径Φ145×高240×全長580〜1180 タイプ色温度切替タイプ 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯100W相当プルレス 適合ランプLED電球 9W(E26) 昼光色 6200K 電球色 2700K 演色指数(Ra)80/90 定格光束(Lm)800
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする