DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65943903
品番
DPN-39803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
鋼板・鋼管 白塗装、ガラス 消し(一部透明)
質量(kg)
1.1
容量(VA)
15
仕様
吊高さ調節可能、色温度切替機能付(6200K・2700K)
寸法(mm)
径Φ145×高240×全長470〜1200
タイプ
色温度切替タイプ
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯100W相当プルレス
適合ランプ
LED電球 9W(E26) 昼光色 6200K 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80/90
定格光束(Lm)
800
注意
※調光器併用不可