ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)180 注文コード65943912 品番DPN-39804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は高さなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 材質鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.1 容量(VA)14 仕様拡散パネル付、吊高さ調節可能、色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 直径(Φmm)480 高さ(mm)180 電圧(V)AC100 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 8W 電球色 2700K 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする