DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65943946
品番
DPN-39808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(一部消し)
質量(kg)
1.9
容量(VA)
15
仕様
吊高さ調節可能、色温度切替機能付(6200K・2700K)
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
165
タイプ
色温度切替タイプ
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
790
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当プルレス
適合ランプ
LED電球 9W(E26) 昼光色 6200K 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80/90
注意
※調光器併用不可