小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944086 品番DPN-39927Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は202種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質鋼板 白塗装、シリコン 白(内面リブ入) 質量(kg)0.4 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)120 高さ(mm)145 電圧(V)AC100 光束(Lm)440 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする