DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65944104
品番
DPN-39931Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14
材質
鋼板 白塗装、シリコン 白(内面リブ入)
質量(kg)
2.2
容量(VA)
21
仕様
吊高さ調節可能
長さ(mm)
750
幅(mm)
120
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
1320
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×3灯相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×3灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可