DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
250
注文コード
65944138
品番
DPN-39936Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
鋼板・鋼棒 白塗装、クリスタルカットガラス
質量(kg)
1.6
容量(VA)
7
直径(Φmm)
275
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
440
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED シャンデリア球タイプ 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。