DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65944183
品番
DPN-40007Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
材質
鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
7
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
185
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
130
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当kirameki
適合ランプ
LED 4W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可