DPN-40014Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65944244

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944244 品番DPN-40014Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は202種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質ガラス 透明(内面一部消し)、鋼板 ブロンズメッキ、木製 ウォールナット 質量(kg)0.6 容量(VA)7 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能 直径(Φmm)135 高さ(mm)270 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする