DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
270
注文コード
65944558
品番
DPN-40084Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.9
材質
木製 ミディアムオーク色塗装、鋼板 白塗装
質量(kg)
2.5
容量(VA)
15
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
270
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
610
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 8.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可