DPN-40132Y 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65944594

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944594 品番DPN-40132Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質陶器 濃紺(内面白仕上) 質量(kg)0.8 容量(VA)7 仕様吊高さ調節可能 直径(Φmm)145 高さ(mm)135 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)290 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする