DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65944628
品番
DPN-40135Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
陶器 薄茶(内面白仕上)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
7
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
135
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
290
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65944628
DPN-40135Y
63741108
DPN-40135Y
和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました