DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65944646
品番
DPN-40137Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.4
材質
鋼板・鋼管 黒塗装、シリコン 白
質量(kg)
1.7
容量(VA)
14
仕様
吊高さ調節可能
長さ(mm)
600
幅(mm)
150
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
800
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×2灯相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×2灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可