ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)455 注文コード65944725 品番DPN-40155Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は高さなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 材質鋼板・鋼管・鋼棒 白塗装、鋼板 白塗装(内面ミントグリーン色塗装) 質量(kg)3.2 容量(VA)13 仕様ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、吊高さ調節可能 直径(Φmm)435 高さ(mm)455 電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)67 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)85
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする