DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
440
注文コード
65944734
品番
DPN-40156Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
鋼板・鋼管・鋼棒 白塗装、鋼板 白塗装(内面サーモンピンク色塗装)
質量(kg)
4.3
容量(VA)
13
仕様
ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
560
高さ(mm)
440
電圧(V)
AC100
埋め込み深さ(mm)
67
光束(Lm)
500
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
85
注意
※調光器併用不可