ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)450 注文コード65944768 品番DPN-40159Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は高さなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)23.4 材質ナイロン 白、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)2 容量(VA)39 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能、密閉型 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 電圧(V)AC100 光束(Lm)2180 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W×3灯相当 適合ランプLED電球 7.8W(E26)×3灯 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする