スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)430 注文コード65945102 品番DSL-4384YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 材質アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート 白、アクリル 乳白(一部マット) 質量(kg)0.4 角度(°)首振外向のみ90・回転360 幅(mm)65 高さ(mm)105 タイププラグタイプ 奥行(mm)165 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)13 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯80W相当 適合ランプLED 8W 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする