DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
注文コード
65945118
品番
DSL-4385YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白、ポリカーボネート 白、ポリカーボネート(アルミ蒸着)
質量(kg)
0.5
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
幅(mm)
90
高さ(mm)
105
タイプ
フランジタイプ
奥行(mm)
155
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
13
光束(Lm)
520
LED寿命(時間)
40000
明るさ
ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 8W
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可