DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
24
注文コード
65945145
品番
DSL-4388YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,800
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
24
材質
鋼板・鋼管 アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート 白、アクリル 乳白(一部マット)
質量(kg)
2.4
角度(°)
首振90・回転350
仕様
プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)
長さ(mm)
825
幅(mm)
180
高さ(mm)
245
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
40
光束(Lm)
1290
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×4灯相当
適合ランプ
LED 6W×4灯
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可