スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)18.8 注文コード65945154 品番DSL-4389YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)18.8 材質鋼板・鋼管 黒ニッケルメッキ、鋼板 黒ニッケルメッキ(内面白塗装) 質量(kg)2.5 角度(°)首振90・回転350 仕様プルレススイッチ付(4灯-2灯-0) 長さ(mm)1075 幅(mm)315 高さ(mm)300 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)28 光束(Lm)820 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W×4灯相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17)×4灯 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする