DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
注文コード
65945206
品番
DSL-4642YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 透明、鋼板 白塗装
質量(kg)
0.4
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
78
直径(Φmm)
61
高さ(mm)
99
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
13
光束(Lm)
680
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 8W
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。