DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65945267
品番
DSL-4705YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
材質
アルミ 白塗装 、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)
0.6
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
138
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
73
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
16
光束(Lm)
690
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 9.1W
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可