スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)1380 注文コード65945294 品番DSL-4706YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)18.2 材質アルミ 白塗装 、ポリカーボネート 乳白(マット) 質量(kg)1.1 角度(°)首振90・回転360 長さ(mm)140 幅(mm)230 高さ(mm)66 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)32 光束(Lm)1380 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W×2灯相当 適合ランプLED 9.1W×2灯 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする