DSL-4707WW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945312

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9.1 注文コード65945312 品番DSL-4707WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.1 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.5 角度(°)首振90・回転360 長さ(mm)138 直径(Φmm)90 高さ(mm)79 タイププラグタイプ 電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)16 光束(Lm)630 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 9.1W 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする