DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65945337
品番
DSL-4707YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.5
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
138
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
79
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
16
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 9.1W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。