消費電力(W)6.2
材質鋼板・鋼管 黒塗装
質量(kg)0.3
角度(°)首振240・回転360
仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5)注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。9VA、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
長さ(mm)145
直径(Φmm)70
高さ(mm)127.5
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)9
光束(Lm)440
LED寿命(時間)30000
明るさダイクロハロゲン50W相当
適合ランプLEDランプ 6.2W(E11)
演色指数(Ra)80
調光率(%)20〜100