スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)980 注文コード65945732 品番DSL-4900YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.5 材質アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート アルミ蒸着 質量(kg)0.4 角度(°)首振90・回転360 仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 長さ(mm)95 直径(Φmm)50 高さ(mm)75 タイププラグタイプ 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)25 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさ12Vダイクロハロゲン85W相当 適合ランプLED 14.5W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする