消費電力(W)18.2
材質アルミ 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)1.1
角度(°)首振90・回転360
仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)190
幅(mm)138
高さ(mm)66
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)32
光束(Lm)1380
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100W×2灯相当
適合ランプLED 9.1W×2灯
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100