DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
18
注文コード
65945836
品番
DSL-CD203W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
消費電力
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18
材質
アルミ 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)
1.1
角度(°)
首振90・回転360
仕様
調色機能付(5000K〜2700K)、調光機能付(5%〜100%)、専用コントローラー別売(DP-CD01)
長さ(mm)
138
幅(mm)
190
高さ(mm)
66
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
容量(VA)
20
光束(Lm)
1280
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W×2灯相当
適合ランプ
LED 9W×2灯
注意
※専用調光器(DP-CD01)以外使用できません。※シーンコントローラーは使用できません。壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。