間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色温白色 注文コード65946274 品番DSY-3902AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100/200 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.8 長さ(mm)600 幅(mm)43 高さ(mm)52 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)12/13 連結数最大25台(100V時)、54台(200V時)まで 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 11W DECO-LINE(L600) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする