DSY-4046YT 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 65946475

間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード65946475 品番DSY-4046YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.5 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.9 長さ(mm)1138 幅(mm)30 高さ(mm)32 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)28 連結数最大23台まで 光束(Lm)1260 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 14.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする