消費電力(W)34
定格電圧(V)AC100
材質アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)1.6
仕様色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)1200
幅(mm)85
高さ(mm)35
タイプ色温度切替タイプ
色温度(K)5000・2700
光源色昼白色・電球色
容量(VA)38
連結数最大13台まで
光束(Lm)3740
LED寿命(時間)40000時間
適合ランプLED 34W
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100