間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード65947507 品番DSY-4520WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)43 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)3.6 長さ(mm)1513 幅(mm)100 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)43 連結数最大15台まで 光束(Lm)2600 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 43W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする