DSY-4529AW 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 65947568

間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65947568 品番DSY-4529AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.6 電圧(V)DC24 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.07 寸法(mm)幅12×長389×高14.3 全長(mm)389 光源寿命40000時間 容量(VA)6.8 連結数最大直列:8本まで(DP-39105使用時) 適合ランプLED 6.6W 温白色 3500K 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)240
注意
※調光器併用不可。この器具は必ず下記別売電源・別売接続コードとご使用下さい。※別売電源 DP-39105※別売接続コード DP-39098

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする