DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
温白色
注文コード
65947595
品番
DSY-4530AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.9
電圧(V)
DC24
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.1
長さ(mm)
574
幅(mm)
12
高さ(mm)
14.3
色温度(K)
3500
光源色
温白色
容量(VA)
10.1
連結数
最大直列:5本まで(DP-39105使用時)
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 9.9W
演色指数(Ra)
90
注意
※調光器併用不可。この器具は必ず下記別売電源・別売接続コードとご使用下さい。別売電源 DP-39105、別売接続コード DP-39098。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65947595
DSY-4530AW
63736698
DSY-5233AWE
間接照明用器具/非調光/コンパクトライン
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)