間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード65947613 品番DSY-4530YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.9 電圧(V)DC24 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.1 長さ(mm)574 幅(mm)12 高さ(mm)14.3 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)10.1 連結数最大直列数:5本(DP-39105使用時) 光束(Lm)310 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 9.9W 演色指数(Ra)88
注意
※調光器併用不可。この器具は必ず下記別売電源・別売接続コードとご使用下さい。※別売電源 DP-39105※別売接続コード DP-39098

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65947613 DSY-4530YW 63736716 DSY-5233YWE 間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機) 間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする