DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
注文コード
65947726
品番
DSY-4534YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11
電圧(V)
DC24
材質
シリコン 透明
質量(kg)
0.09
長さ(mm)
915
幅(mm)
12
高さ(mm)
18
色温度(K)
2800
光源色
電球色
容量(VA)
11
連結数
最大5台まで(DP-39105使用時)
光束(Lm)
600
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 11W
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可。この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。※別売電源 DP-39105