DSY-4542LS 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 65947848

間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード65947848 品番DSY-4542LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)26 定格電圧(V)AC100〜242 材質アルミ型材 シルバーアルマイト 、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)1.07 長さ(mm)1000 幅(mm)45 高さ(mm)49 色温度(K)2800 光源色電球色 容量(VA)27 連結数最大25台(100V時)、50台(200-242V時)まで 光束(Lm)2480 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 26W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-38458・36366F・53392E・53393E)。配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-38458・36366F・53392E・53393E)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする