DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
65947918
品番
DSY-4543WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
32
定格電圧(V)
AC100〜242
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト 、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
1.28
長さ(mm)
1250
幅(mm)
45
高さ(mm)
49
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
容量(VA)
32
連結数
最大25台(100V時)、50台(200-242V時)まで
光束(Lm)
3270
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 32W
演色指数(Ra)
86
調光率(%)
5〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-38458・36366F・53392E・53393E)。配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。