間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 調光の可否 光源色電球色〜キャンドル色 注文コード65947988 品番DSY-4547FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.8 仕様シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、注)送り配線はできません。注)配線方向は片側のみです。 長さ(mm)300 幅(mm)50 高さ(mm)60 タイプ単体・連結時末端用 色温度(K)2700〜2000 光源色電球色〜キャンドル色 容量(VA)14 連結数最大11台まで 光束(Lm)920 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 14W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする