DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65948103
品番
DSY-4557YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
24
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 シルバー塗装、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.7
仕様
灯具可動90°
寸法(mm)
幅42×長1500×高54
全長(mm)
1500
光源寿命
40000時間
容量(VA)
25
連結数
最大60台まで
適合ランプ
LED 24W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1300
注意
※調光器併用不可