間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード65948295 品番DSY-4632YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)25 定格電圧(V)AC100 材質鋼板 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)2.3 長さ(mm)1425 幅(mm)45 高さ(mm)30 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)28 連結数最大19台まで 光束(Lm)1970 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 25W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65948295 DSY-4632YB 57290260 DSY-4632YBGE LED間接照明 DAIKO(大光電機) LED間接照明 DAIKO(大光電機) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする