DSY-4884YW 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 65948934

間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 調光の可否 光源色電球色 注文コード65948934 品番DSY-4884YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.2 定格電圧(V)AC100/200 材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット) 質量(kg)0.4 長さ(mm)318 幅(mm)36 高さ(mm)46 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7/8 連結数最大30台(100V時)、50台(200V時)まで 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。 光束(Lm)470 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 4.2W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65948934 DSY-4884YW 63736838 DSY-4884YW 間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機) 間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機) 1台 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする