消費電力(W)12.5
定格電圧(V)AC100/200
材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)1.1
長さ(mm)906
幅(mm)36
高さ(mm)46
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
容量(VA)21/22
連結数最大30台(100V時)、50台(200V時)まで 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。
光束(Lm)1510
LED寿命(時間)40000時間
適合ランプLED 12.5W
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否